マルパイジョン(同径)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)20 注文コード28949675 品番PJ602
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はΦD2・寸法A・仕様など69種類から選べます 他の種類を見る

パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。

トラスコ品番207-0482 材質アルミ合金 長さ(mm)38 幅(mm)24 高さ(mm)24.5 タイプ垂直穴 寸法H(mm)7.5 寸法d(mm)Φ13 寸法A(mm)20 寸法E(mm)10 寸法B(mm)17 寸法W(mm)38 寸法J(mm)5 寸法G(mm)30 寸法K(mm)14 寸法P(Φmm)4-Φ4.2 締付ねじM4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする