マルパイジョン(同径)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)20 注文コード28949684 品番PC603
参考基準価格(税別)¥1,230 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はΦD2・寸法A・仕様など69種類から選べます 他の種類を見る

パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。

トラスコ品番207-0484 材質アルミ合金 長さ(mm)34 幅(mm)20 高さ(mm)10 タイプフランジ 寸法d(mm)Φ9 寸法A(mm)20 寸法E(mm)10 寸法C(mm)34 寸法G(mm)24 締付ねじM4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法2-ΦP(mm)4.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする