マルパイジョン(同径)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)14 注文コード28949718 品番PG610
参考基準価格(税別)¥2,370 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はΦD2・寸法A・仕様など69種類から選べます 他の種類を見る

パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。

トラスコ品番207-0490 材質アルミ合金 長さ(mm)38 幅(mm)28 高さ(mm)28.5 タイプ垂直・水平穴T字形 寸法H(mm)7 寸法d(mm)Φ12 寸法A(mm)14 寸法F(mm)14.5 寸法(Φmm)4-ΦP:4.2 寸法E(mm)14 寸法B(mm)14 寸法C(mm)20 寸法W(mm)38 寸法J(mm)5 寸法G(mm)30 寸法K(mm)18 締付ねじ2-M4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする