プラスチック台車 ダンディPシリーズ タイプPA 折りたたみハンドル式 悪路用キャスター(エアータイヤ) 仕様 W905×D605

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28950375 品番UPA-LSC-AP180
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は59,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です。
走行時の凸凹路面や段差を乗り越えることができます。

トラスコ品番208-2186 材質荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール 長さ(mm)905 幅(mm)605 高さ(mm)282 タイプエアータイヤ 均等荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)1018 キャスター径(Φmm)175
注意
※取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする