曜日別特売
ZTSC-70-2 精密ステージ 多機能送りねじ式ステージ Z軸 質量0.16kg ミラック光学 28950637

精密ステージ 多機能送りねじ式ステージ Z軸 質量0.16kg

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード28950637品番ZTSC-70-2
参考基準価格(税別)¥46,386販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ハンドル1回転の移動量をそれぞれ2mm、5mm、10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。
視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛りを採用しています。
目盛りとクランプレバーの左右組み換えが自在な構造です。

トラスコ品番208-1562アズワン品番64-8786-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする