スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDG 固定ハンドル式 悪路用エアータイヤ仕様 W1200×D750

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28950716 品番UDG-LS-AP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980

独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。
表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。
全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。
太いパイプがフレームを通っており、かつフレームも根元を強化しているので、長期間使用してもグラつきにくく、重量物に強い構造のハンドルです。
空気入りタイヤ仕様のため、走行時の凸凹路面や段差を乗り越えることができます。

用途段差や凹凸のある場所に。 トラスコ品番208-2463 材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:エアータイヤ 長さ(mm)1200 幅(mm)750 高さ(mm)331 タイプエアータイヤ、全周ゴム 均等荷重(kg)250 ハンドル高さ(mm)960 キャスター径(Φmm)225
注意
※取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
※耐荷重以上では使用しないでください。
※仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする