アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
当板・角型・黒SW付・ミニシリンダー用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28950777
品番
KRCR-5000
参考基準価格(税別)
¥10,506
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
スイッチ付なので製品確認として使用できます。
トラスコ品番
217-8986
材質
ニトリルゴム(設置面)
幅(mm)
50
高さ(mm)
17
タイプ
当板・角型・黒SW付・ミニシリンダー用
奥行(mm)
28