3M
3Mの カッター
3Mの カッター替刃
3Mの カッターナイフ用
スコッチ チタンコートカッター Mサイズ用替え刃5枚入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
28951870
品番
TI-CRM5
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
合金工具鋼刃に硬度約4倍の高硬度チタン合金(TiN)コーティングにより切れ味が従来の2倍持続します。
用途
ビニール紐、バンドの切断や段ボール箱の切断、小包の開梱、紙(A4サイズ程度の切断)、封筒の開封などに。
トラスコ品番
248-4792
適合本体
TI-CHM
材質
刃:炭素工具鋼+高硬度チタンコーティング
全長(mm)
83
色
ゴールド
刃長(mm)
83
刃幅(mm)
12.2
刃厚(mm)
0.45