ヤボシ
ヤボシの 内装商品
ヤボシの レール
ヤボシの ハンガーレール
伸縮扉用単車(ベアリング入)(スチール製)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28952228
品番
3SNTNBE
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
伸縮扉用のベアリング入単車です。
材質
本体:SS磨フラットバー/車:総焼入ベアリング
耐荷重(kg)
37.5(1個当り)
呼称
3号
仕上
クロメートメッキ
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
吊車
単車
注意
※カーブレールには使用できません