S4T1 天井受一連(ステンレス製) ヤボシ 28953077 S4T1 天井受一連(ステンレス製) ヤボシ 28953077 S4T1 天井受一連(ステンレス製) ヤボシ 28953077 S4T1 天井受一連(ステンレス製) ヤボシ 28953077 S4T1 天井受一連(ステンレス製) ヤボシ 28953077

天井受一連(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28953077 品番 S4T1
参考基準価格(税別)¥4,320 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

SUS304ステンレス製のトラックレールを天井に固定する為の受け部材です。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。

用途トラックレール(ハンガーレール)を構築物に取付ける金具で天井取付け用の横受金具 仕様一連 材質SUS304ステンレス 呼称4号 仕上ヘアーライン 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする