ハネウェル
ハネウェルの 防護服・保護服・特殊服
ハネウェルの 腕カバー
スペクトラファイバーグラス・アームスリーブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
28953410
品番
4150073IP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
腕だけではなく手首まで保護可能なアームスリーブ・上腕部にはベルクロ付きです。
優れた伸縮性で腕にフィット・ずり落ち防止用のループ付きです。
用途
組立作業、自動車板金、鉄鋼に。
ガラス取り扱い、薄板取り扱いに。
トラスコ品番
256-8269
材質
スペクトラ、ポリエステル、グラスファイバーほか
厚さ(mm)
0.5
色
グレー
サイズ
フリー
幅(cm)
13.5
長さ(cm)
46
全長(cm)
46