MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の ハンドル・取っ手・グリップ
MK(丸喜金属本社)の ハンドル、取手
MK(丸喜金属本社)の 取手・引手
コワンハンドル サテンシルバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28953419
品番
MHD-45012J
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
握りやすいシャープなデザインです。
用途
家具、機械設備などの取手として。
付属品
トラス小ネジ(M4×30mm)
トラスコ品番
356-1344
材質
亜鉛ダイカスト、表面仕上:サテンシルバー
寸法H(mm)
27
ねじ
(付属)トラスM4×30
全長L(mm)
121
寸法W(mm)
8
寸法P(mm)
96
寸法W1(mm)
21
取付ピッチ(mm)
96