ヤボシ
ヤボシの 内装商品
ヤボシの レール
ヤボシの ハンガーレール
レール固定板(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼称
2号
注文コード
28953524
品番
S2KB
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
この商品は
呼称
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
SUS304オールステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れたハンガーレールです。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
仕上
2B
材質
SUS304ステンレス
呼称
2号
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
用途
レールと受金具のガタツキを抑えるのに使用
注意
※併用できる受金具は、横受と天井受のみになります。ボックス受には使用できません。