NSP
NSPの 道路用品
NSPの 段差プレート
NSPの 樹脂製 段差プレート
NSP樹脂ステップ(紺)(1枚)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
28953699
品番
8203017-1
参考基準価格(税別)
¥3,930
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
樹脂製の仮設簡易敷板です。
軽量かつ頑丈で、設置も簡単です。
表面に滑り止めの凸部分があります。
工具不要で組みばらしが非常に簡単です。
用途
オリンピック、サッカーW杯、国体等の大規模イベントに。(実績多数あり)
トラスコ品番
299-9138
材質
ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
526
幅(mm)
555
厚さ(mm)
42
色
紺
耐荷重(t)
6