ヤボシ
ヤボシの 内装商品
ヤボシの レール
ヤボシの ハンガーレール
戸当り(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼称
5号
注文コード
28953899
品番
S5TOA
参考基準価格(税別)
¥3,930
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
呼称
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
単車・複車の当たり止。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途
トラックレール(ハンガーレール)の内溝にネジで止め、戸当りとして用います。
材質
SUS304ステンレス
呼称
5号
仕上
2B
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
注意
※ウレタン車・POM車をご使用の際は、パット付戸当りをご使用ください!