LAUNCH
LAUNCHの 測定用品
LAUNCHの 検電テスター/コードリーダー
ISOD(4APP)OUTLET特別版
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
28954398
品番
-
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
適合メーカー
(欧州車)ALFAROMEO/AUDI/BMW/CITROEN/FIAT/FORD/JAGUAR/LANCIA/LANDROVER/MERCEDES-BENZ/PEUGEOT/PORSCHE/RENAULT/
SAAB/SMART/OPEL/VOLKSWAGEN/VOLVO
(日本車)トヨタ/ニッサン/ホンダ/ミツビシ/マツダ/スバル/スズキ/ダイハツ
(米国車)CHRYSLER/FORD/GM
用途
エンジンシステム、トランスミッションシステム、ブレーキシステム、エアバッグシステム診断
セット内容
ISOD本体、ダイアグノーシスコネクター、ダイアグノーシスケーブル、スタイラスペン、TF(MicroSD)カード、TFカードリーダー、キャリングケース、取扱説明書
対応OS
Microsoft_Windows_CE_5.0
対応
外部メモリとの拡張
インターフェース
USB_2.0
ディスプレイ
4.3型タッチパネル式カラー液晶(480×272)
適合車種
OBII準拠のデータリンクコネクタ(DLC/16ピン)を装着した2000年以降の生産車
注意
※バージョンアップ非対応