某メーカーと同じ、ポリ塩化ビニルデン製です。
張り付きも良いです。ちょっと薄めなのかな?パリッと裂けることもあるけど、全然許容範囲。
箱の取り出し口に、ラップ使い始めのテープをベロになるように貼っておくと、ラップを引き出すときにつまめがばサッと引き出せるので良いですよ。(意味伝わるかな??w)
この製品はラップ自体は優秀ですがそのままだとラップを切り取った後、本体にラップが箱に張り付き、次に使うとき剥がしにくく使いづらいです。
私はラップが箱に張り付く対策として粘着する部分にマスキングタープを貼り粘着力の調整をしてから使っています。
マスキングタープを貼った部分はラップがくっつかないので作業が楽になります。
使い勝手は大手の商品に劣らないと思うが、引き出す際に箱にくっつく。真ん中を引っ張ると高確率で両端が折れてしまうので、箱だけは大手に負けている。巻き取り防止加工が悪さをしていると思う。真ん中5cmくらいを残して紙テープ張って、引き出す時に上下にパタパタしながら引き出すとマシな感じ。箱は改良してほしい。
使い勝手が良い商品です。密着性は申し分なく、リピートしています。
日常のラップかけに利用している。
50mの物を使用しているため、しばらく使えて大変良い。
取り出しがくっきやすいため、使用後に少し取り出しておくと、次回に備えられる。
デザインが変更になった頃から格段に使いにくくなりました
箱はカッターの付近にラップがくっついて取れないので、別でラップホルダーを購入しないと使い物になりません
ラップも破れやすくなり、大分無駄にしています
急ぎの時でなくてもストレスになるので、心穏やかな方が使うのをお勧めします
あとアルミホイルやラップなどのデザインが全て同じなのでわかりにくいです
リピーターです、以前まで他社のラップを使用してましたがモノタロウのラップは長く幅も広いので大変重宝してます。