曜日別特売
A-30-44-29.0 A-30 ANGE SAFETY ブラック(44) TryAnt 28955144

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A-30-44-29.0 A-30 ANGE SAFETY ブラック(44) TryAnt 28955144
A-30-44-29.0 A-30 ANGE SAFETY ブラック(44) TryAnt 28955144
A-30-44-29.0 A-30 ANGE SAFETY ブラック(44) TryAnt 28955144

A-30 ANGE SAFETY ブラック(44)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
サイズ(cm)29
内容量1足注文コード28955144品番A-30-44-29.0
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,652販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

アッパーをニット生地一枚で作成し、通気性と軽量性を実現しました。
まるで素足の様な靴下感覚で超軽量です。
履き口にはゴムを使用し、履きやすくホールド感があります。
片足265g(26.0cm)の超軽量で、女性サイズもあります。

トラスコ品番342-2885材質アッパー:ポリエステル、ソール:EVA、ゴム、先芯:鋼鉄ブラックサイズ(cm)29足幅E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする