佐野屋産業
佐野屋産業の キッチン・調理用品
佐野屋産業の 保存容器・調味料入れ
佐野屋産業の シール容器・フードコンテナ
シール容器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28956508
品番
34700
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
透明な容器で、密閉性も優れています。サンプルの保存に適しています。
トラスコ品番
333-3356
材質
本体:ポリスチレン(PS)、フタ:ポリエチレン(PE)
色
透明(本体)、乳白色(フタ)
容量(mL)
380
外径×高さH(Φmm×mm)
99×57
寸法(外径×高さ)(mm)
99×57