佐野屋産業
佐野屋産業の キッチン・調理用品
佐野屋産業の 保存容器・調味料入れ
佐野屋産業の シール容器・フードコンテナ
密閉容器 SANOPACKシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28956639
品番
SANOPACK150
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥65
販売価格(税別)
¥
59
バスケットに入れる
透明な容器で、密閉性も優れています。サンプルの保存に適しています。
液体や粉末等の保存容器にも使用できます。
トラスコ品番
333-3358
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、フタ:ポリエチレン(PE)
色
半透明(乳白色)
容量(mL)
150
外径×高さH(Φmm×mm)
77×58
寸法(外径×高さ)(mm)
77×58