密閉容器 SANOPACKシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28956666 品番 SANOPACK300
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

透明な容器で、密閉性も優れています。サンプルの保存に適しています。
液体や粉末等の保存容器にも使用できます。

トラスコ品番333-3352 材質本体:ポリプロピレン(PP)、フタ:ポリエチレン(PE) 半透明(乳白色) 容量(mL)300 高さ(mm)90 外径(Φmm)87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする