シーズファクトリー 「養生の匠」緊結式スーパーシート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 28956840 品番 NST000008
参考基準価格(税別)¥8,020 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

誰でも簡単に取り付け、取り外しができます。
マスキングテープに代えて板バネ方式を採用した養生シートです。
雨天にも気にせず、施工性に優れて繰り返し使用が可能です。

用途
安全帯フックの取付時、高所作業車や足場の手摺へフックをかけても、耐久性に優れている為、破ける事がない高所作業車、足場、雨樋養生用。
塗装時、高所作業車、足場、雨樋等への塗料付着から保護する用。
トラスコ品番346-7742 材質本体:ポリエチレン、本体の中:形状記憶合金 幅(mm)320 長さ(m)2.5
注意
※金板(形状記憶合金)が折れているものを使用すると、仮設物を汚す危険があるので使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする