シーズファクトリー
シーズファクトリーの マスカー/養生シート・養生ボード
シーズファクトリーの 養生シート/カバー
シーズファクトリーの 養生シート
シーズファクトリー 「養生の匠」緊結式スーパーシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28956849
品番
NST000009
参考基準価格(税別)
¥8,860
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
誰でも簡単に取り付け、取り外しができます。
マスキングテープに代えて板バネ方式を採用した養生シートです。
雨天にも気にせず、施工性に優れて繰り返し使用が可能です。
用途
安全帯フックの取付時、高所作業車や足場の手摺へフックをかけても、耐久性に優れている為、破ける事がない高所作業車、足場、雨樋養生用。
塗装時、高所作業車、足場、雨樋等への塗料付着から保護する用。
トラスコ品番
346-9214
材質
本体:ポリエチレン、本体の中:形状記憶合金
幅(mm)
320
長さ(m)
3
注意
※金板(形状記憶合金)が折れているものを使用すると、仮設物を汚す危険があるので使用しないでください。