まめいた
まめいたの 厨房機器・設備・調理機械
まめいたの その他業務用厨房装置類
まめいたの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
洗面台パイプブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28957138
品番
BS-407
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ロングブラシが排水パイプの悪臭・詰まりの原因を根こそぎ落とします。
髪の毛も絡み取れます。
毛が細くて短いから水はねしにくい。
汚れはそのまま流水、ブラシの汚れも流水でほとんど落ちます。
用途
洗面台のパイプの掃除に。
トラスコ品番
355-4517
材質
ハンドル:ポリプロピレン、毛:ナイロン、線材:ステンレス鋼
厚さ(mm)
20
縦(mm)
410
横(mm)
20
注意
※ポップアップ式洗面台は、メーカーや品番によって排水口から最初の底までの深さが様々です。
※本製品ブラシ部分が途中までしか入らない場合もあります。
※決して無理に奥まで入れることは避けてください。