3M
3Mの 厨房機器・設備・調理機械
3Mの その他業務用厨房装置類
3Mの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
スコッチ・ブライト ボトル&グラスブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28957165
品番
K-503J
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
プラスチックボトルや深めのグラス、哺乳瓶(ガラス製のみ)などの洗浄に使えます。
汚れをしっかり落とします。
握りやすく濡れても滑りにくいハンドルです。
抗菌加工ブラシ仕様です。
トラスコ品番
368-4050
材質
ハンドル:ポリプロピレン、TPE、ブラシ:ナイロン、ポリプロピレン(抗菌加工)
長さ(mm)
300、毛:25
形状
ブラシ
厚さ(mm)
55
色
白/緑
縦(mm)
300
横(mm)
55