スコッチ 超強力多用途補修テープ プレミアムグレード カード型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード28957339 品番DUCT-FEX5
参考基準価格(税別)¥1,092 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

カード型の形状なので持ち運びが便利で収納時もスペースを取りません。
多用途に使える補修用テープです。
多用途補修テープスタンダードタイプに比べて接着力が2倍となり、耐候性にも優れています。
スコッチ 強力多用途補修テープスタンダードタイプに比べ基材が厚くて丈夫です。

用途
一時的な水もれの補修、アウトドア用品の補修、梱包、結束、固定・仮固定に。
屋外、屋内両用。
仕様テープカット条件:手で切断可 トラスコ品番369-6674 材質基材:ポリエチレン(ポリエステルメッシュ入り)、粘着剤:特殊ゴム系 幅(mm)48 厚さ(mm)0.43 長さ(m)5 粘着力(N/10mm)180度方向剥離力:8.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする