寸法図画像

TSF-10SF-10-15A フロート式スチームトラップ(ステンレス・フランジ式) ヨシタケ 28957497 TSF-10SF-10-15A フロート式スチームトラップ(ステンレス・フランジ式) ヨシタケ 28957497

フロート式スチームトラップ(ステンレス・フランジ式)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28957497 品番 TSF-10SF-10-15A
参考基準価格(税別)¥123,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

フロート、エアーベントなどの主要部品とコックが一体構造となっており、コックを回転させることにより流れ方向360°全方向の配管ができます。
オールステンレス製で、耐食性・耐久性に優れています。
高圧ベローズ式エアベントを採用しました。
ストレーナ内蔵タイプです。

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 用途蒸気主管の管末や空調機器・熱交換器等の様々な用途に。 トラスコ品番363-0634 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする