ワンタッチスプレー ツヤ消 ブラウン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード28957865 品番A650-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,450

耐熱塗料をエアゾールタイプにし、カンタン塗装を可能にしました。

用途ストーブ、自動車やバイクのマフラー、加熱機器の塗り替えや補修に。 トラスコ品番368-8635 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量150mL 危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28957865 A650-2 20355606 - ワンタッチスプレー オキツモ ワンタッチスプレー オキツモ 1缶(300mL) 1,690 税込1,859 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装・塗料関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする