MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の ハンドル・取っ手・グリップ
MK(丸喜金属本社)の ハンドル、取手
MK(丸喜金属本社)の 取手・引手
ドアハンドル(両面用) 150mm ウォールナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
28958687
品番
MDW-120R18
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
和風モダンのテイストで、住宅や店舗等の引戸に最適です。
用途
住宅や店舗など屋内引戸のハンドルに。
付属品
ナベタッピンネジM4×65
トラスコ品番
384-7614
材質
天然木
幅(mm)
28
色
ウォールナット
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
30
寸法W(mm)
28
縦(mm)
150
寸法W1(mm)
24
取付ピッチ(mm)
122
適合扉厚(mm)
25〜35