IDEC(和泉電気)
BPシリーズプリント基板用端子台
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(10個)
極数
8P
注文コード
28959045
品番
BP101S-8PN10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
極数
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
端子間ピッチ(mm)
7.62
端子ねじ
M3
色
黒
極数
8P
定格絶縁電圧(V)
250
耐熱性
(はんだ)260度、5秒以内/フロー、60W、350度、5秒以内/手はんだ
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
耐電圧(V/min)
AC2000
定格電流(JIS)(A)
10