MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の オフィスインテリア
MK(丸喜金属本社)の ハンガー
MK(丸喜金属本社)の その他ハンガー
トリプルハンガーフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
マットブラック
注文コード
28959229
品番
D-750 00U
参考基準価格(税別)
¥9,750
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
フックを使用しない場合は跳ね上げてフラットにする事ができます。
連結バー部にもハンガーを掛けることができます。
使い勝手の良い3連タイプのフックです。
用途
コート・帽子など様々な物掛けに。
付属品
ビスM4×35
トラスコ品番
384-0772
材質
フック本体:亜鉛ダイカスト、連結バー:アルミ
長さ(mm)
461.5
幅(mm)
60
色
マットブラック
奥行(mm)
フックを下した時の壁面から:51.69
耐荷重(kg)
フック1つ当たり:15