マイクロミニシリンダー・スリム型

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28959405 品番 UMCD-5P
参考基準価格(税別)¥5,174 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

本体同士をピッタリ合わせて取付可能です。
小型製品のチャックに最適です。
シリンダーロッド回り止め機能付き

トラスコ品番388-9954 ストローク(mm)5 幅(mm)14 高さ(mm)18.6 奥行(mm)28 取付穴2-M3 出力(N)28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28959414
2025-08-11
用途:
ジオラマ作成に使用。
その他業種

ジオラマ作成に使用しました。
軽量+コンパクトで使用勝手はちょうどよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする