UMCD-10P マイクロミニシリンダー・スリム型 アインツ 28959414

UMCD-10P マイクロミニシリンダー・スリム型 アインツ 28959414
UMCD-10P マイクロミニシリンダー・スリム型 アインツ 28959414

マイクロミニシリンダー・スリム型

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番388-9953
内容量1個注文コード28959414品番UMCD-10P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

本体同士をピッタリ合わせて取付可能です。
小型製品のチャックに最適です。
シリンダーロッド回り止め機能付き

トラスコ品番388-9953ストローク(mm)10幅(mm)14高さ(mm)18.6奥行(mm)33取付穴2-M3出力(N)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28959414
2025-08-11
用途: ジオラマ作成に使用。
その他業種

ジオラマ作成に使用しました。
軽量+コンパクトで使用勝手はちょうどよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする