アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
吸着複合シリンダー ジャングルジムシリーズ用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28959430
品番
VMCP-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
真空吸着通路をシリンダーロッドに設置します。
吸着アタッチヘッドを取付る事で、吸着パッドが取付可能です。
ジャングルジムシリーズに接続可能です。
トラスコ品番
389-1533
ストローク(mm)
10
幅(mm)
17
高さ(mm)
30
タイプ
単動
奥行(mm)
87
出力(N)
54