吸着複合シリンダー(センサー付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28959466 品番 VMCP-20-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,319
販売価格(税別)
10,290

真空吸着通路をロッドに設置します。
吸着アタッチヘッドを取付る事で、吸着パッドが取付可能です。
シリンダー作動確認用センサー付きです。

トラスコ品番389-1532 ストローク(mm)20 幅(mm)17 高さ(mm)36.5 タイプ単動 奥行(mm)103.5 出力(N)54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする