アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
吸着複合シリンダー(センサー付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28959475
品番
VMCP-30-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,759
販売価格(税別)
¥
10,690
バスケットに入れる
真空吸着通路をロッドに設置します。
吸着アタッチヘッドを取付る事で、吸着パッドが取付可能です。
シリンダー作動確認用センサー付きです。
トラスコ品番
389-1536
ストローク(mm)
30
幅(mm)
17
高さ(mm)
36.5
タイプ
単動
奥行(mm)
105
出力(N)
60