アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
ミニシリンダー・MCEー20T(引込)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28959527
品番
MCE-20T
参考基準価格(税別)
¥5,488
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
シリンダーの出限/戻限を確認するオートSWが取り付け可能です。
シリンダーロット回り止め機能付きです。
軽量アルミボディーのシリンダーです。
トラスコ品番
388-6805
ストローク(mm)
20
幅(mm)
48
高さ(mm)
28
タイプ
引込
奥行(mm)
78
取付穴
4.5×5
出力(N)
押し:22、引き:82