ミニシリンダー・MCEー20W(複動)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28959545 品番MCE-20W
参考基準価格(税別)¥6,076 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

シリンダーの出限/戻限を確認するオートSWが取り付け可能です。
シリンダーロット回り止め機能付きです。
軽量アルミボディーのシリンダーです。

トラスコ品番388-6806 ストローク(mm)20 幅(mm)48 高さ(mm)28 タイプ複動 奥行(mm)58 取付穴4.5×5 出力(N)押し:130、引き:108

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする