アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
軸受・ミニシリンダー用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28959570
品番
CP-007 (10MM)
参考基準価格(税別)
¥3,096
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ミニシリンダーのロッド延長と軸受けにより動きを安定させます。
トラスコ品番
389-4682
材質
アルミ
幅(mm)
50
高さ(mm)
10
タイプ
ミニシリンダー用
奥行(mm)
50
取付穴
M4