アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
延長軸・ミニシリンダー用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28959579
品番
CP-033 (30MM)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥581
販売価格(税別)
¥
528
バスケットに入れる
ミニシリンダーのロッド延長と軸受けにより、動きを安定させます。
トラスコ品番
389-4683
材質
アルミ
幅(mm)
Φ8
高さ(mm)
40
タイプ
ミニシリンダー用
取付穴
M4