アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
近接センサーASS’Y CHK-EMLXE
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28959597
品番
CHK-EMLXE
参考基準価格(税別)
¥15,954
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
CHK-EM/EL/EX用の近接Assyとなります。
(CHK-EM1/EL1/EX1/EL2/EX2には取付出来ません)
端末処理はしておりません。
トラスコ品番
387-8819
適合機種
CHK-EM/EL/EX
セット内容
近接センサー、センサーブラケット、バネ、取付ボルト類
長さ(mm)
ハーネス:1000
高さ(mm)
6.5
奥行(mm)
20