アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
ランナーチャックEL(センサー無)超ジュラルミン製爪
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28959615
品番
CHK-EL-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命です。
取付はネジ穴(M5)とジャングルジムシリーズΦ12の接続コネクタの選択が可能です。
付属品
継手:BF-5
トラスコ品番
387-8799
材質
本体・爪部:超ジュラルミン
幅(mm)
41.6
取付
3-M5
高さ(mm)
16
タイプ
センサー無
奥行(mm)
115.2