アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
ランナーチャックES(センサー無)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28959640
品番
CHK-ES-08
参考基準価格(税別)
¥26,088
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命です。
取付はネジ穴(M3)とジャングルジムシリーズΦ8の接続コネクタの選択が可能です。
付属品
継手:BF-3
トラスコ品番
387-8803
材質
本体・爪部:超ジュラルミン
幅(mm)
21.3
取付
3-M3
高さ(mm)
9
タイプ
センサー無
奥行(mm)
71.2