CHK-EM-12-C ランナーチャックEM(センサー付) アインツ 28959667

CHK-EM-12-C ランナーチャックEM(センサー付) アインツ 28959667
CHK-EM-12-C ランナーチャックEM(センサー付) アインツ 28959667

ランナーチャックEM(センサー付)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード28959667品番CHK-EM-12-C
参考基準価格(税別)¥43,120販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命
取付はネジ穴 (M4)とジャングルジムシリーズф12の接続コネクタの選択が可能です。

付属品継手:BF-5トラスコ品番387-8800材質本体・爪部:超ジュラルミン幅(mm)35.4取付3-M4高さ(mm)13タイプ近接センサー付奥行(mm)98.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする