アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
ランナーチャックES(センサー付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28959676
品番
CHK-ES-08-C
参考基準価格(税別)
¥42,258
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命
取付はネジ穴 (M3)とジャングルジムシリーズф8の接続コネクタの選択が可能です。
付属品
継手:BF-3
トラスコ品番
387-8802
材質
本体・爪部:超ジュラルミン
幅(mm)
26
取付
3-M3
高さ(mm)
9
タイプ
近接センサー付
奥行(mm)
71.2