アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
ランナーチャックEL(センサー無)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28959685
品番
CHK-EL1L-12
参考基準価格(税別)
¥37,084
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。
爪をL型にする事で設置面増やし、掴み位置をワークに近くにする事が可能です。
取付はネジ穴(M5)とジャングルジムシリーズΦ12の接続コネクタの選択が可能です。
付属品
継手:BF-5
トラスコ品番
387-8817
材質
本体:超ジュラルミン、爪部:鉄
幅(mm)
43
取付
3-M5
高さ(mm)
27
タイプ
センサー無
奥行(mm)
116
取付穴ピッチ(mm)
25×31.5
開き量(mm)
爪先端:17
注意
※センサーの後付はできません。