吸着樹脂具・スモール用 VFILP-S-20-P12

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28959825 品番VFILP-S-20-P12
参考基準価格(税別)¥2,136 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

吸着パッドの種類に応じて選択でき、確実な吸着が可能です。
ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。
アルミボディー(VFIL1-S)17.6g ⇒ 8g(54.5%の軽量)
ジャングルジムの接続金具に直接取り付けが可能です。

トラスコ品番388-9972 ストローク(mm)20 取付接続:Φ12 高さ(mm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする