吸着樹脂具・ミニ用 VFILP-SS-10-P12

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28959895 品番VFILP-SS-10-P12
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

吸着パッドの種類に応じて選択でき、確実な吸着が可能です。
ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。
アルミボディー(VFIL1-SS)14g ⇒ 4g(65%の軽量)
ジャングルジムの接続金具に直接取り付けが可能です。

トラスコ品番389-1523 ストローク(mm)10 取付接続:Φ12 高さ(mm)49.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする