アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
ミニエアニッパー・本体・長刃付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28960105
品番
NW3-35-V001S
参考基準価格(税別)
¥79,772
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
刃がワーク面にスライドし、きれいなカット面を確保するプル・プッシュ動作内蔵です。
用途に合わせて様々なカットに対応する事ができます。
トラスコ品番
388-8406
形状
正長刃
幅(mm)
45
高さ(mm)
84.2
奥行(mm)
90.3
動作
引く
切断能力(Φmm) 樹脂
軟質:3.0(7.06[[MM2]])
切断能力(mm)ABS樹脂
Φ3.0(7.06(mm
2
))