アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
スライド70BKT・W・Φ8
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28960209
品番
N01863-110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
SUSパイプを利用し組付する事で、自在にロボットハンドが製作出来ます。
トラスコ品番
388-8377
材質
超ジュラルミン
幅(mm)
100
高さ(mm)
16
奥行(mm)
16
適合サイズ(mm)
Φ8